text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Položka č. 9U962371
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 902 B Special

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Položka č. 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.