text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Položka č. 2V437685
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Položka č. 2V437685
EAN 4014855216499
UBB 500636765017
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325058
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.