text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Položka č. 5I705290
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 28
Značka Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Čísla materiálu

Položka č. 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.