text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Položka č. 4L038517
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Čísla materiálu

Položka č. 4L038517
EAN 4014855216857
UBB 500636769803
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325094
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.