text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Položka č. 6T807121
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Čísla materiálu

Položka č. 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325366
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.