text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 UT Diamond 115X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Položka č. 3I722425
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 900 UT Special

Popis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Čísla materiálu

Položka č. 3I722425
EAN 4014855218509
UBB 500636788878
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325364
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.