Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
6C345409
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 US Diamond 450X3,6X25,4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6C345409
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.6
Priemer kotúča (mm)
450
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.6
Priemer kotúča (mm)
450
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.6
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
32
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C345409
EAN
4014855275977
UBB
500695735612
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
334065