text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 UD Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material

Položka č. 6S286330
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 15
Značka Klingspor
Model DT 900 UD Special

Popis

Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material

Čísla materiálu

Položka č. 6S286330
EAN 4014855218011
UBB 500636784810
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.