Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
5D840538
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 500X3,7X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5D840538
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer kotúča (mm)
500
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer kotúča (mm)
500
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
30
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
30
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5D840538
EAN
4014855217540
UBB
500636778069
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325163