text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Položka č. 2V705940
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 36
Značka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Čísla materiálu

Položka č. 2V705940
EAN 4014855217465
UBB 500636777079
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325155
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.