Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
0Y012987
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 350X3X30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y012987
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
30
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
21
Značka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y012987
EAN
4014855216758
UBB
500636768409
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325084