text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 300X2,8X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Položka č. 7N599147
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Čísla materiálu

Položka č. 7N599147
EAN 4014855216574
UBB 500636766007
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325066
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.