Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
6C248623
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 125X2,4X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C248623
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.4
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné na pancierový betón
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.4
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné na pancierový betón
Áno
Vhodné na modrý kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Šírka segmentu (mm)
33
Výška segmentu (mm)
12
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
9
Značka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C248623
EAN
4014855218004
UBB
500636784653
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325209