text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Položka č. 0S032779
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 8
Značka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Položka č. 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325206
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.