Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
6W635048
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 U 230X2,6X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W635048
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné na pancierový betón
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné na pancierový betón
Áno
Vhodné na modrý kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Šírka segmentu (mm)
42
Výška segmentu (mm)
12
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
15
Značka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W635048
EAN
4014855216369
UBB
500636763038
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325045