text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 G Diamond 230X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Položka č. 9Y518503
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Položka č. 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.