text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 G Diamond 180X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Položka č. 1A543454
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Položka č. 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325049
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.