text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Položka č. 1Z389597
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 13
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Položka č. 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325031
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.