text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 G Diamond 115X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Položka č. 1F708398
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 12
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Položka č. 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325029
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.