text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FT Diamond 125X1,4X22,23


Položka č. 7O018528
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 7.5
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 900 FT Special

Čísla materiálu

Položka č. 7O018528
EAN 4014855218790
UBB 500636794637
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325393
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.