text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23


Položka č. 3U507194
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 7.5
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 3U507194
EAN 4014855218783
UBB 500636794488
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.