text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FP Diamond 125X1,4X22,23


Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Položka č. 6X785324
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Značka Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Čísla materiálu

Položka č. 6X785324
EAN 4014855255252
UBB 500695726058
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 331040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.