text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FL Diamond 350X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Položka č. 3D874567
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Iné
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Položka č. 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 331050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.