text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FL Diamond 300X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Položka č. 9R607500
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Iné
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Položka č. 9R607500
EAN 4014855255986
UBB 500695727874
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 331049
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.