text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FL Diamond 230X1,8X22,23


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Položka č. 0A180496
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 230
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 230
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Iné
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Čísla materiálu

Položka č. 0A180496
EAN 4014855255269
UBB 500695726215
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 331041
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.