text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 FL Diamond 200X1,6X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Položka č. 5L945472
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 200
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 200
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Iné
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Položka č. 5L945472
EAN 4014855255931
UBB 500695727205
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 331046
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.