text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Položka č. 1C106698
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 22
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Čísla materiálu

Položka č. 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.