text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 300X2,8X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Položka č. 5H474792
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 20
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Čísla materiálu

Položka č. 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325078
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.