text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Položka č. 9B428833
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 15
Značka Klingspor
Model 15S

Popis

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Čísla materiálu

Položka č. 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325034
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.