text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Položka č. 3L223725
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 11
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Čísla materiálu

Položka č. 3L223725
EAN 4014855216284
UBB 500636761479
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.