text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Položka č. 8W278236
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 9
Model DT 900 B Special

Popis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Čísla materiálu

Položka č. 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325208
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.