text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 900 B Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Položka č. 1J956524
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 8
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Čísla materiálu

Položka č. 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.