text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 UT Diamond 350X3X20


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Položka č. 1O993827
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 22
Značka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Položka č. 1O993827
EAN 4014855319893
UBB 500695769033
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 340227
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.