text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 UT Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Položka č. 2F959448
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 11
Značka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Položka č. 2F959448
EAN 4014855275779
UBB 500695734623
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334046
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.