text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Položka č. 5L642293
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Šírka segmentu (mm) 33
Výška segmentu (mm) 12
Počet segmentov 9
Model DT 612 UT Supra

Popis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Položka č. 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.