text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 UT Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Položka č. 7L218979
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 8
Značka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Položka č. 7L218979
EAN 4014855275748
UBB 500695734219
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334044
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.