text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 AB Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Položka č. 8J832411
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 28
Značka Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Čísla materiálu

Položka č. 8J832411
EAN 4014855248599
UBB 500695716075
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330083
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.