text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Položka č. 4H223886
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 28
Značka Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Položka č. 4H223886
EAN 4014855248544
UBB 500695715085
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330078
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.