text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Položka č. 0W606811
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 9
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 30
Značka Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Položka č. 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325167
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.