Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
4P482216
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P482216
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
9
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
26
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 602 B Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P482216
EAN
4014855217274
UBB
500636775255
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325136