text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 602 B Diamond 350X3,2X25,4


Položka č. 3D110622
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 9
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 3D110622
EAN 4014855216796
UBB 500636769233
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325088
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.