Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
7R189092
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 602 A Diamond 500X3,7X25,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7R189092
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer kotúča (mm)
500
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer kotúča (mm)
500
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
30
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R189092
EAN
4014855217625
UBB
500636779216
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325171