text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 602 A Diamond 350X3,2X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Položka č. 2R009153
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Položka č. 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 327026
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.