text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 U Diamond 450X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Položka č. 2I947773
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.6
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.6
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 48
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Čísla materiálu

Položka č. 2I947773
EAN 4014855217915
UBB 500636782830
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.