Otočné stredy
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
2Y323379
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 600 U Diamond 350X3X25,4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2Y323379
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
37
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y323379
EAN
4014855217861
UBB
500636781840
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325195