text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 U Diamond 300X2,8X30


Položka č. 6P838426
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 32
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 6P838426
EAN 4014855217762
UBB 500636781014
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325185
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.