text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Položka č. 2S065072
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 10200
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 10200
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 9
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Položka č. 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322632
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.