text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Položka č. 2K034390
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 15300
Priemer kotúča (mm) 100
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 15300
Priemer kotúča (mm) 100
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 16
Šírka segmentu (mm) 20
Výška segmentu (mm) 9
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 11
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Položka č. 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.