text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 F Diamond 300X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Položka č. 2D013530
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Položka č. 2D013530
EAN 4014855218615
UBB 500636791096
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325375
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.