Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
0I249420
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 600 F Diamond 250X1,9X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0I249420
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6100
Priemer kotúča (mm)
250
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
30
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6100
Priemer kotúča (mm)
250
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
30
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
1.9
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I249420
EAN
4014855218608
UBB
500636790833
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325374